Motion
UPB-45
Delantal de vinilo azul - 8 mil
Artículo MI #02598690
No. Fabricante UPB-45
Precio4.33 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Delantal de vinilo azul - 8 mil
Artículo MI #02598690
No. Fabricante UPB-45
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
Su precio$4.33/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36.068 cm
  • Grosor del material
    8 mil
  • Ancho
    26.67 cm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Borde cosido
  • Color
    Azul
  • Descripción
    Ideal para procesamiento, limpieza, mantenimiento y fabricación de alimentos
  • Descripción Palabra clave
    Delantales
  • Características
    Borde cosido
  • Tipo de prenda
    Delantal de peto
  • Uso de la prenda
    Resistente a productos químicos, desechable
  • Número de Upc del fabricante
    662909861900
  • Material
    Vinilo
  • Número de subdivisiones
    0
  • Resistencia
    Ácidos, álcalis, sustancias químicas, grasas, grasa, aceites, sal, disolventes
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    662909861900

Descripción general

Descripción del fabricante
UPB-45 8ML APRÓN DE 45"
  • Borde cosido
  • Flexibilidad superior
  • Excelente resistencia a las perforaciones y la abrasión
  • Excelente resistencia a productos químicos, grasas, aceites y grasa
  • Disponible en longitudes de 45",48", 55"