Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad de la estación3 pulg.
- Dimensiones de la estación11-1/2 x 5-3/8 x 3 pulg.
- Altura de la estación11-1/2 pulg.
- Anchura de la estación5-3/8 pulg.
Detalles
- MaterialPlástico
- Número de bombas1
- Número de toallitas y tejidos768
- Línea de productosAhorros de la vista
- Capacidad de la bomba8 oz
- Propiedades de la soluciónAntivaho, antiestático
- Estilo de estaciónDesechable