Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11.000 pulg.
- Altura2.500 pulg.
- Longitud4.310 pulg.
- Longitud total4.310 pulg.
- Peso2.86 lb
- Ancho2.500 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorJuntas giratorias
- Ambos extremos Tipo de géneroDe mujer a mujer
- Rosca del extremo 11-11 1/2
- Rosca del extremo 21-11 1/2
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Temperatura máxima de funcionamiento250 °F
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
Descripción general
- Diseño de presión equilibrada
- Rotación de 360 grados
- Sellos de contaminación
- Dimensiones de caída baja