Motion
UG255NL  3 7/16 BOLA DE DEMTD BRG

LINK-BELT
UG255NL 3 7/16 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 3-7/16 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02612113
No. Fabricante UG255NL 3 7/16 UNMTD BALL BRG
Precio1,679.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
UG255NL 3 7/16 UNMTD BALL BRG

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 3-7/16 pulg. D.I., bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02612113
No. Fabricante UG255NL 3 7/16 UNMTD BALL BRG
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
Precio1,679.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3 7/16 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    3.5625 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.3386 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.9055 pulg.
  • Ancho general
    3.7500 pulg.
  • Peso
    9.50 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Bomba de bola de servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de grasa
    Exxon Ronex MP estándar
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    793699073782
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    2950 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +225 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14500 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    14300 lbf
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de sello
    Sello de labios N
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • UPC_NO
    793699073782

Descripción general

Descripción del fabricante
UG255NL BRG&COL UG255NL
  • Rodamiento de bolas sin montar de 3 7/16 in, servicio estándar, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio, relubricable, diámetro exterior esférico