Motion
VG-P512-10

SYSTEM PLAST
VG-P512-10

INSERTO,UHMW,10'
Artículo MI #02615359
No. Fabricante VG-P512-10
Precio11.49 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
VG-P512-10

INSERTO,UHMW,10'
Artículo MI #02615359
No. Fabricante VG-P512-10
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
Precio11.49 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la plaquita
    0.28 pulg.
  • Longitud
    10 pies
  • Ancho máximo de la vaina
    0.7500 pulg.
  • Altura total
    0.2800 pulg.
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.05 lb
  • Ancho
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Tapa de la barra
  • Detalles adicionales
    Grupo de combinación A (cubierta): 0.75" de ancho x 0.28" de alto x 120" de largo blanco UHMW-PE
  • Color
    Blanco
  • Insertar material
    UHMWPE
  • Número de catálogo del fabricante
    VG-P512-10
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    787405512764
  • Material
    UHMW-PE
  • Tipo de raíl
    Guía

Descripción general

Descripción del fabricante
VG-P-512-10 CARRIL GUÍA
  • UHMW-PE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA.