Motion
1102000

3M
1102000

Arnés estilo chaleco - Material de cincha de poliéster, Ubicación de la anilla D trasera, Correa para la pierna de la lengüeta, Color amarillo, Tamaño universal, Capacidad de peso de 420 lb
Artículo MI #02615398
No. Fabricante 1102000
Precio213.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
1102000

Arnés estilo chaleco - Material de cincha de poliéster, Ubicación de la anilla D trasera, Correa para la pierna de la lengüeta, Color amarillo, Tamaño universal, Capacidad de peso de 420 lb
Artículo MI #02615398
No. Fabricante 1102000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$213.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Universal

Detalles

  • Protección contra arco eléctrico o calor
    No clasificado para arco eléctrico
  • Capacidad
    420 lb
  • Hebilla de la correa del pecho
    Pasar a través
  • Color
    Amarillo
  • Ubicaciones del anillo D
    Atrás
  • Material del arnés
    Tejido de poliéster
  • Alta visibilidad o reflectante
    No
  • Hebilla de la correa para la pierna
    Lengua
  • Acolchado o forro
    Acolchado de piernas
  • Estándares cumplidos
    ANSI A10.32-2004, ANSI Z359.1, ANSI Z359.3, ANSI Z359.4, CSA 259.10, OSHA
  • Aplicación de estilo
    Estilo chaleco
  • UPC_NO
    840779000012

Descripción general

Descripción del fabricante
CHALECO DELTA DE 1102000 SZ UNIV
  • Los protectores sujetan los ganchos de seguridad sin usar y ayudan a reducir los riesgos de tropiezos
  • Ajustador vertical del torso Revolver para un ajuste sencillo y rápido que elimina los extremos sueltos y se bloquea en su lugar
  • La cincha Repel hidrófuga reduce la atracción de moho y suciedad
  • Hasta cinco veces más resistencia a la abrasión
  • Almohadilla de cadera ergonómica y cómoda
  • El diseño patentado de anillo en D dorsal con resorte de pie se levanta automáticamente, lo que garantiza conexiones rápidas, fáciles y seguras a su sistema de detención de caídas
  • El diseño triangular patentado sin enredos crea un marco que permite que el arnés se coloque en su lugar cuando se coloca
  • Los indicadores de impacto incorporados le permiten inspeccionar el arnés de un vistazo para detectar cargas de impacto perjudiciales anteriores
  • La cubierta de velcro protege las etiquetas del arnés y contiene la etiqueta de identificación i-Safe de DBI-SALA
  • Capacidad: 420 lb
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"