Motion
GR180P

TIMKEN
GR180P

GR180P
Artículo MI #02617729
No. Fabricante GR180P
Precio903.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
GR180P

GR180P
Artículo MI #02617729
No. Fabricante GR180P
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
Precio903.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    35.00 lb

Detalles

  • UPC_NO
    053893936581

Descripción general

Descripción del fabricante
GR180P GRASA
  • Grasa espesada con sulfonato de calcio
  • Resistencia insuperable al lavado con agua
  • Protección superior contra el óxido y la corrosión, incluido el rociado de sal
  • Excelentes propiedades a alta temperatura
  • Formulado con aceite mineral parafínico de alta VI, lo que da como resultado una mejor estabilidad a la oxidación que Black Magic, formulado con aceite base nafténico de baja VI
  • Temperatura de funcionamiento: -40°F a 400°F
  • Aplicaciones: acerías, fábricas de papel, fábricas de aluminio, fundiciones, plantas de cemento, generación de energía, aplicaciones todoterreno, procesamiento de minerales, plataformas marítimas y aplicaciones marinas
  • Los cartuchos tienen un pedido mínimo de diez a una caja
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
Los clientes también compraron