Motion
GR217P

TIMKEN
GR217P

Grasa LC-2 indusctrial multiuso premium - Composición compleja de litio, Grado 2 NLGI, Tamaño 35.3 lbs, Contenedor, Color ámbar
Artículo MI #02617740
No. Fabricante GR217P
Precio475.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
GR217P

Grasa LC-2 indusctrial multiuso premium - Composición compleja de litio, Grado 2 NLGI, Tamaño 35.3 lbs, Contenedor, Color ámbar
Artículo MI #02617740
No. Fabricante GR217P

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$475.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    35.3 lb
  • Grado NLGI
    2
  • Peso
    35.00 lb

Detalles

  • Aplicación
    Rodamientos
  • Certificación
    GC-LB
  • Color
    Ámbar
  • Composición
    Complejo de litio
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Punto de caída
    280 °C
  • Punto de inflamación
    235 °C
  • Tipo de lubricante
    Todos los fines
  • Número de Upc del fabricante
    053893972046
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Velocidad máxima
    1200 rpm
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • UPC_NO
    053893972046

Descripción general

Descripción del fabricante
GR217P GRASA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"