Motion
56H17T5311A

LEESON ELECTRIC
56H17T5311A

Motor vectorial inversor - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 56CZ , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #02618181
No. Fabricante 56H17T5311A
Precio854.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
56H17T5311A

Motor vectorial inversor - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 56CZ , caja TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #02618181
No. Fabricante 56H17T5311A
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
Su precio$854.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56CZ
  • Longitud total de la dimensión C
    13.48 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    40 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Aplicaciones
    Compresores, transportadores, grúa y elevador, máquinas herramienta, manipulación de materiales, procesamiento de metales, otras máquinas industriales instaladas en entornos polvorientos o sucios, bombas, soportes de prueba, procesamiento textil
  • Descripción Palabra clave
    0.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    0.65 A
  • Eficiencia a plena carga
    80 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    Y555
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856024893
  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    INV.
  • Manual de funcionamiento
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de Velocidad Variable 0.50 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 575 V, Cuadro 56CZ , TENV
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856024893
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2HP 1800RPM Y555 TENV 575V 56CZ 3PH
  • Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F Funcionamiento de par constante desde 0 hasta la velocidad base en funcionamiento de potencia constante Vector Drive hasta dos RPM base Optimizado para funcionamiento con inversor IGBT (NEMA Diseño A) Termostatos normalmente cerrados (uno por fase, Clase F) Se incluyen disposiciones de encoder y freno en el extremo opuesto de la transmisión (freno máximo de 10 lb-pie,consulte las secciones de los kits de modificaciones y/o accesorios) Base extraíble atornillable para la opción de montaje sin pie F1 solamente, no se puede volver a montar en una estructura de acero F2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron