Motion
SSG29/10
Guantes resistentes a productos químicos Silver Shield - Tamaño X-Large/10, Polietileno/EVOH, Puño recto, 29 in Longitud, Plata
Artículo MI #02618526
No. Fabricante SSG29/10
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a productos químicos Silver Shield - Tamaño X-Large/10, Polietileno/EVOH, Puño recto, 29 in Longitud, Plata
Artículo MI #02618526
No. Fabricante SSG29/10
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    10, extra grande
  • Longitud  
    29 pulg.
  • Grosor
    2.7 mil
  • Peso
    17.50 lb

Detalles

  • Color
    Plata
  • Tipo de manguito
    Recto
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Sin forro
  • Material
    Polietileno/EVOH
  • Línea de productos
    Escudo plateado
  • Estándares cumplidos
    EN 374.2003 AHL, EN 374.2003, EN 388 4121
  • Acabado de la superficie
    Suave
  • UPC_NO
    821812023144

Descripción general

Descripción del fabricante
SSG29/10 GUANTE SILVERSHIELD 10

También puede gustarle

Los clientes también compraron