Motion
99839
JUEGO DE GANCHOS DE ANILLO DE 2-3/8" DE DIÁMETRO (2)
Artículo MI #02622778
No. Fabricante 99839
Precio19.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
JUEGO DE GANCHOS DE ANILLO DE 2-3/8" DE DIÁMETRO (2)
Artículo MI #02622778
No. Fabricante 99839

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    3 in
  • Altura
    2.375 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3/8 x 3/8 in
  • Peso
    1 lb
  • Ancho
    2.25 in

Detalles

  • Color
    Plata
  • País de origen
    KR
  • Finalizar
    Pintura en polvo
  • Tipo de gancho
    Gancho para tablero de clavijas
  • Capacidad de carga
    40 libras
  • Material
    Acero
  • Cantidad
    2
  • Serie
    VTC
  • UPC_NO
    024821998391

Descripción general

Descripción del fabricante
99839 JUEGO DE GANCHOS DE ANILLO
  • Excelente para aplicaciones 5S y 6S
  • El gancho está construido con alambre de 1/4 in de diámetro y soporta hasta 20 lb.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good