Motion
41LF1873K0325 Marrón

UNI-CHAINS
41LF1873K0325 Brown

Cadena para transportadores a presión Uni-Chain - Flexión lateral, ancho de vuelo de 3.2500 in, paso de cadena de 0.7500 in, material de vuelo POM LFI, color marrón
Artículo MI #02623749
No. Fabricante 41LF1873K0325 Brown
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

UNI-CHAINS
41LF1873K0325 Brown

Cadena para transportadores a presión Uni-Chain - Flexión lateral, ancho de vuelo de 3.2500 in, paso de cadena de 0.7500 in, material de vuelo POM LFI, color marrón
Artículo MI #02623749
No. Fabricante 41LF1873K0325 Brown
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena o vuelo Ancho  
    3.2500 pulg.
  • Cadena Paso  
    0.7500 pulg.
  • Grosor del vuelo
    0.1600 pulg.
  • Curva de holgura de la guía
    1.3700 pulg.
  • Holgura de guía recta
    1.3700 pulg.
  • Radio de flexión posterior mínimo
    5.9000 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.2000 pulg.
  • Peso
    1.5, 14.1 libras
  • Peso por pie
    1.41 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Plástico
  • Material de la cadena
    POM LFI
  • Tipo de cadena
    Cadena para transportador a presión
  • Estilo de componente
    Flexión lateral
  • Color del vuelo
    Marrón
  • Material del vuelo
    POM LFI
  • Catálogo del fabricante
    LFI 1873-K325
  • Número de catálogo del fabricante
    LFI 1873-K325
  • Número de Upc del fabricante
    855539008481
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    194 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -140 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -140°F - 194 °F
  • Material del pasador
    Acero al carbono
  • Estándares cumplidos
    FDA

Descripción general

Descripción del fabricante
CADENA LFI 1873-K325
  • Las cadenas de plástico SLAT TOP con placas conectadas por pasadores son una alternativa ligera, fuerte y silenciosa a las cadenas de acero
  • El sistema de guía SUPER FLEX está disponible para las cadenas biseladas y de lengüetas
  • También están disponibles con superficie de GOMA SUPERIOR
  • Las cadenas SLAT TOP permiten correr en flexión recta y lateral

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"