Especificaciones
Dimensiones
- Longitud250 pies
- Ancho máximo de la vaina1.0000 pulg.
- Altura total0.39 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Peso0.12 lb
- Ancho1.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de accesorioPatas en J
- Detalles adicionalesPerno en J: 1" de ancho x 0.39" de alto x 3000" de largo, blanco UHMW-PE
- ColorBlanco
- Insertar materialUHMWPE
- Número de catálogo del fabricanteVG-JS100-125-250
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante787405420700
- MaterialUHMW-PE
- Tipo de raílPerfil de la pata en J
- Material de la vainaUHMWPE
- Manómetro de acero11 ga, 12 ga
Descripción general
- UHMW-PE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA.