Motion
28001
Rueda de esmerilado de banco o pedestal - Grado: mediano, número de grano: 60, diámetro de la rueda: 6 pulg., diámetro del orificio central: 1 pulg.
Artículo MI #02630911
No. Fabricante 28001
Precio41.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de esmerilado de banco o pedestal - Grado: mediano, número de grano: 60, diámetro de la rueda: 6 pulg., diámetro del orificio central: 1 pulg.
Artículo MI #02630911
No. Fabricante 28001
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
Precio41.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    1 pulg.
  • Diámetro del orificio central
    1 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.
  • Grosor de la rueda
    3/4 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Amolado
  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • Incluye
    Casquillo de reducción de 5/8"
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    4138 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    699053280011
  • Garantía
    6 meses

Descripción general

Descripción del fabricante
28001 RUEDAS RECTIFICADORAS VW 6 X 3/4 X 1 A6
  • Grano de óxido de aluminio
  • Para herramientas de afilado y eliminación de material ligero
  • Orificio del eje: 1”