Motion
71004
Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 240 , diámetro de rueda 1 pulg., ancho de rueda 3/4 pulg.
Artículo MI #02630935
No. Fabricante 71004
Precio14.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de aletas montada - Óxido de aluminio, grano 240 , diámetro de rueda 1 pulg., ancho de rueda 3/4 pulg.
Artículo MI #02630935
No. Fabricante 71004
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
Precio14.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Mango Tamaño  
    1/4-20 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1 pulg.
  • Ancho de rueda
    3/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    240
  • Descripción larga
    La 71004 es una rueda de aletas montada fabricada con material abrasivo de óxido de aluminio y una clasificación de grano de 240 , con un tamaño de mango de 1/4-20 pulg., un diámetro de rueda de 1 pulg. y un ancho de rueda de 3/4 pulg., ideal para acabado ultrafino.
  • UPC_NO
    699053710044

Descripción general

Descripción del fabricante
71004 RUEDA DE PALETAFW 1 X 3/4 X 1/4-20 24