Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1.0000 pulg.
- Tamaño del eje1.0000 pulg.
- Orificio central Diámetro1 pulg.
- Diámetro total14.0000 pulg.
- Grosor general0.1250 pulg.
- Rueda Diámetro16 pulg.
- Rueda Grosor0.125 pulg.
Detalles
- AplicaciónCorte
- RPM Máx.4800 rpm
- Cantidad del paquete10
- Tipos de productosRueda de corte
- Tipo de refuerzoReforzado
- UPC_NO699053235028
- Tipo de ruedaTipo 41
Descripción general
- Para uso en máquinas de alta potencia
- Refuerzo de fibra de vidrio resistente para máxima seguridad
- Excelente para la industria ferroviaria
- Orificio del eje: 1”
- RPM máx.: 4,800