Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje1-1/2 pulg.
- Diámetro del orificio central1-1/2 pulg.
- Diámetro de la rueda12 pulg.
- Grosor de la rueda2 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- Tipo de bonoVitrificado
- GradoMulta
- Número de grano120
- IncluyeCasquillo de reducción de 1-1/4"
- MaterialMetal duro de silicio
- RPM Máx.2069 rpm
- Cantidad del paquete1
- UPC_NO699053281629
- Garantía6 meses