Motion
20FTU24
Manguito liso y cojinete bridado - 1.2500 pulg. de D.I., 1.4063 pulg. de D.E., 1.5000 pulg. de longitud, 1.7500 pulg. de diám. disquete, material de acero
Artículo MI #02634860
No. Fabricante 20FTU24
Precio8.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 1.2500 pulg. de D.I., 1.4063 pulg. de D.E., 1.5000 pulg. de longitud, 1.7500 pulg. de diám. disquete, material de acero
Artículo MI #02634860
No. Fabricante 20FTU24
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
Su precio$8.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.2500 pulg.
  • Brida Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    1.75 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.0781 pulg.
  • Diámetro interior
    1.2500 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    1.4063 pulg.
  • En general Longitud  
    1.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    De 1.2472 a 1.2488 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Marca
    TU ISOSTÁTICA
  • Descripción
    Cojinete de brida de PTFE de acero 20FTU24 1.25 X 1.4063 X 1.5000in
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    ±.02
  • Tolerancia de espesor de brida
    De 0,075 a 0,083 pulg.
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Cojinete de brida
  • Tolerancia de longitud
    ±.01
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    20FTU24
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE
  • Valor V máx.
    1900
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    N
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802058159

Descripción general

Descripción del fabricante
20FTU24 1.25 X 1.4063 X 1.5000IN ACERO P

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"