Motion
06452 CINTA DE ESPUMA DE URETANO DE DOBLE CAPA 4008 BLANQUECINO 1"X36YD  1/8"

3M
06452 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4008 OFF-WHITE 1"X36YD 1/8"

Cinta de espuma de doble cara - Adhesivo acrílico - Blanco
Artículo MI #02634938
No. Fabricante 06452 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4008 OFF-WHITE 1"X36YD 1/8"
Precio295.63 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06452 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4008 OFF-WHITE 1"X36YD 1/8"

Cinta de espuma de doble cara - Adhesivo acrílico - Blanco
Artículo MI #02634938
No. Fabricante 06452 DOUBLE COATED URETHANE FOAM TAPE 4008 OFF-WHITE 1"X36YD 1/8"

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio295.63 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Altura total
    125 mm
  • Longitud total
    36 yardas
  • Grosor general
    125 mm
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    160 psi
  • Grosor
    1/8 pulg.
  • Ancho
    1 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Acrílico
  • Aplicación
    Adhesión
  • Material de apoyo
    Uretano
  • Color
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    00021200064524
  • Número de piezas
    9 Rollo/Estuche
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +220 °F
  • Tipo de producto
    Cinta de espuma de doble cara
  • UPC_NO
    00021200064524

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA DE ESPUMA DE URETANO DE DOBLE CAPA 06452
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • blanquecino, celda abierta de 0.125 pulg. (3.2 mm), soporte flexible de espuma de uretano
  • Adhesivo de alto cizallamiento con alta resistencia a altas temperaturas
  • La espuma duradera es ideal para aplicaciones de montaje en interiores
  • Ideal para pegar, fijar y montar
  • La espuma gruesa amortigua y evita la vibración y la estructura de celda abierta ayuda a enfriar los componentes