Motion
15680 CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA ESCOCESA 924 TRANSPARENTE 0.50"X60YD  2.0 MIL

3M
15680 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 924 CLEAR 0.50"X60YD 2.0 MIL

Scotch® Cinta adhesiva de transferencia ATG 924, transparente, 1/2 pulg. x 60 yd, 2 mil, 12 rollos por interior, 6 interiores por caja
Artículo MI #02634942
No. Fabricante 15680 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 924 CLEAR 0.50"X60YD 2.0 MIL
Precio23.53 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
15680 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 924 CLEAR 0.50"X60YD 2.0 MIL

Scotch® Cinta adhesiva de transferencia ATG 924, transparente, 1/2 pulg. x 60 yd, 2 mil, 12 rollos por interior, 6 interiores por caja
Artículo MI #02634942
No. Fabricante 15680 SCOTCH ATG ADHESIVE TRANSFER TAPE 924 CLEAR 0.50"X60YD 2.0 MIL
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
Precio23.53 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Grosor del adhesivo
    0.002 pulg.
  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor del revestimiento
    0.004 pulg.
  • Ancho
    1/2 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    25 oz-in (acero)
  • Color
    Transparente
  • Material del revestimiento
    Papel Kraft densificado
  • Número de Upc del fabricante
    00021200156809
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +180 °F
  • UPC_NO
    00021200156809

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTA ADHESIVA DE TRANSFERENCIA 15680 SCOTCH ATG
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona una unión limpia y permanente a materiales ligeros
  • Ofrece una adhesión rápida y una excelente resistencia a los rayos UV
  • Se adhiere bien a superficies lisas y moderadamente texturizadas
  • Se adapta fácilmente a curvas y contornos
  • No deja suciedad, residuos ni olores
  • Ideal para usar en papel sin revestimiento y recubierto, cartón, plásticos flexibles, telas y más