Motion
65261 ADHESIVO TERMOFUSIBLE CON SOLDADURA ESCOCESA 3762 Q TAN 5/8"X8"

3M
65261 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3762 Q TAN 5/8"X8"

3M™ Adhesivo de fusión por calor 3762Q, tostado, 5/8 in x 8 in, 11 lb/caja
Artículo MI #02635433
No. Fabricante 65261 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3762 Q TAN 5/8"X8"
Precio302.15 USD/lb
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
65261 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3762 Q TAN 5/8"X8"

3M™ Adhesivo de fusión por calor 3762Q, tostado, 5/8 in x 8 in, 11 lb/caja
Artículo MI #02635433
No. Fabricante 65261 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3762 Q TAN 5/8"X8"

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio302.15 USD/lb

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    5/8 pulg.
  • Longitud
    8 pulg.
  • Tamaño del paquete
    11 lb

Detalles

  • Color
    Beige
  • Resistencia al calor
    +130 °F
  • Tipo de fusión
    Baja fundición
  • Hora de apertura
    35 s

Descripción general

Descripción del fabricante
65261 ADHESIVO TERMOFUSIBLE CON SOLDADURA ESCOCESA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El agresivo tacker en caliente logra rápidamente la resistencia de manejo
  • El tiempo de apertura corto permite líneas de montaje rápidas
  • Une de forma segura sustratos difíciles de sellar, como superficies ligeramente enceradas
  • La baja viscosidad evita el encordado incluso a altas velocidades de producción
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good