Motion
72406

3M
72406

Scotch® Cinta de embalaje: color transparente, resistencia a la tracción de 70 pulg./lb, 1.88 pulg. de ancho, 54.68 yardas de largo
Artículo MI #02635451
No. Fabricante 72406
Precio24.11 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
72406

Scotch® Cinta de embalaje: color transparente, resistencia a la tracción de 70 pulg./lb, 1.88 pulg. de ancho, 54.68 yardas de largo
Artículo MI #02635451
No. Fabricante 72406

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio24.11 USD/l

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    54.68 yardas
  • Resistencia a la tensión
    70 pulg./lb
  • Grosor
    3.1 mil
  • Ancho
    1.88 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones
    Marca, sellado automático de cajas, cierre de caja
  • Material de apoyo
    Polipropileno
  • Color
    Transparente
  • Tipo de dispensador
    Automático, Manual, Semiautomático
  • Elongación en el descanso
    160 %
  • Número de stock del fabricante
    70006182979
  • Número de Upc del fabricante
    00021200724060
  • Tipo de material
    Película de polipropileno
  • UPC_NO
    00021200724060

Descripción general

Descripción del fabricante
72406 CINTA DE SELLADO DE CAJA ESCOCESA 375
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinta de embalaje de alto rendimiento para aplicaciones de uso intensivo en una amplia gama de materiales
  • Alta resistencia al desgarro y a la división de bordes, ideal para el comercio electrónico y los envíos de paquetes individuales
  • El soporte de polipropileno con adhesivo de goma sintética proporciona adaptabilidad bajo tensión
  • El desenrollado sencillo y la dispensación suave funcionan bien en líneas de envasado automatizadas de alta velocidad
  • Resiste la abrasión, la humedad, los productos químicos y los arañazos para un rendimiento duradero
  • Excelente adhesión al papel de revestimiento reciclado y al cartón