Motion
82454 ADHESIVO TERMOFUSIBLE DE SOLDADURA ESCOCESA DE 3792 LM Q TRANSPARENTE 5/8"X8"

3M
82454 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3792 LM Q CLEAR 5/8"X8"

3M™ Adhesivo de fusión por calor 3792LM Q, transparente, 5/8 in x 8 in, 11 lb/caja
Artículo MI #02635499
No. Fabricante 82454 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3792 LM Q CLEAR 5/8"X8"
Precio55.89 USD/lb
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
82454 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3792 LM Q CLEAR 5/8"X8"

3M™ Adhesivo de fusión por calor 3792LM Q, transparente, 5/8 in x 8 in, 11 lb/caja
Artículo MI #02635499
No. Fabricante 82454 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3792 LM Q CLEAR 5/8"X8"

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio55.89 USD/lb

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    5/8 pulg.
  • Longitud
    8 pulg.
  • Tamaño del paquete
    11 lb

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Resistencia al calor
    +140 °F
  • Tipo de fusión
    Baja fundición
  • Hora de apertura
    50 s

Descripción general

Descripción del fabricante
82454 ADHESIVO TERMOFUSIBLE CON SOLDADURA ESCOCESA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Adhesivo 100 % sólido de uso general
  • El tiempo de apertura de 50 segundos permite el ajuste y la colocación
  • Ideal para expositores POP, sellado de cajas, muebles, tapicería y carpintería