Motion
82615 ADHESIVO TERMOFUSIBLE CON SOLDADURA ESCOCESA 3762 TC TOSTADO 5/8"X2"

3M
82615 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3762 TC TAN 5/8"X2"

3M™ Adhesivo de fusión por calor 3762 TC, bronceado, 5/8 in x 2 in, 11 lb/caja
Artículo MI #02635531
No. Fabricante 82615 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3762 TC TAN 5/8"X2"
Precio38.23 USD/lb
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
82615 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3762 TC TAN 5/8"X2"

3M™ Adhesivo de fusión por calor 3762 TC, bronceado, 5/8 in x 2 in, 11 lb/caja
Artículo MI #02635531
No. Fabricante 82615 SCOTCH-WELD HOT MELT ADHESIVE 3762 TC TAN 5/8"X2"
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
Su precio38.23 USD/lb

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    5/8 pulg.
  • Longitud
    2 pulg.
  • Tamaño del paquete
    11 lb

Detalles

  • Color
    Beige
  • Resistencia al calor
    +130 °F
  • Tipo de fusión
    Baja fundición
  • Hora de apertura
    35 s

Descripción general

Descripción del fabricante
82615 ADHESIVO TERMOFUSIBLE CON SOLDADURA ESCOCESA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El agresivo tacker en caliente logra rápidamente la resistencia de manejo
  • El tiempo de apertura corto permite líneas de montaje rápidas
  • Une de forma segura sustratos difíciles de sellar, como superficies ligeramente enceradas
  • La baja viscosidad evita el encordado incluso a altas velocidades de producción
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"