Motion
00281 ROLLO DE LIMPIEZA Y ACABADO ESCOCÉS-BRITE 8"X30' A VFN

3M
00281 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH ROLL 8"X30' A VFN

Scotch-Brite™ Rollo de limpieza y acabado, CF-RL, A/O muy fino, 8 pulg. x 30 pies, 2 por caja
Artículo MI #02635768
No. Fabricante 00281 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH ROLL 8"X30' A VFN
Precio325.37 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00281 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH ROLL 8"X30' A VFN

Scotch-Brite™ Rollo de limpieza y acabado, CF-RL, A/O muy fino, 8 pulg. x 30 pies, 2 por caja
Artículo MI #02635768
No. Fabricante 00281 SCOTCH-BRITE CLEAN & FINISH ROLL 8"X30' A VFN

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio325.37 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    30 pies
  • Ancho general
    8 pulg.
  • Longitud del rodillo
    30 pies
  • Ancho del rodillo
    8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Rojo
  • Grado
    Muy fino
  • Número de stock del fabricante
    61500189586
  • Número de Upc del fabricante
    00048011002811
  • UPC_NO
    00048011002811

Descripción general

Descripción del fabricante
00281 ROLLO DE LIMPIEZA Y ACABADO ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El material laminado cortado a medida proporciona un acabado uniforme, mezcla, pulido, acabado de contornos y limpieza
  • La almohadilla adaptable entra en zonas de difícil acceso
  • Adecuado para uso manual o en máquinas oscilantes y de frotado con almohadilla doble
  • El material de red abierta resiste la carga, lo que permite que los abrasivos mantengan una tasa de corte constante
  • Adecuado para metal, madera, composite y materiales avanzados

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos