Motion
00581 CORREA DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE 2-1/2"X60"A MED

3M
00581 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 2-1/2"X60"A MED

Scotch-Brite™ Cinturón de Acondicionamiento de Superficie, SC-BS, Medio A/O, 2-1/2 in x 60 in, 10 por caja
Artículo MI #02635772
No. Fabricante 00581 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 2-1/2"X60"A MED
Precio69.54 USD/t.b.
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00581 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 2-1/2"X60"A MED

Scotch-Brite™ Cinturón de Acondicionamiento de Superficie, SC-BS, Medio A/O, 2-1/2 in x 60 in, 10 por caja
Artículo MI #02635772
No. Fabricante 00581 SCOTCH-BRITE SURFACE CONDITIONING BELT 2-1/2"X60"A MED

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio69.54 USD/t.b.

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la correa
    60 pulg.
  • Ancho de la correa
    2-1/2 pulg.
  • Longitud total
    60 pulg.
  • Ancho general
    2.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Acondicionamiento de superficies
  • Color
    Rojo
  • Grado
    Medio
  • Número de stock del fabricante
    61500072790
  • Número de Upc del fabricante
    00048011005812
  • UPC_NO
    00048011005812

Descripción general

Descripción del fabricante
00581 ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE ESCOCÉS-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cinturones de acondicionamiento de superficie no tejidos limpios, mezclados, desbarbados y acabados
  • La reducción de la carga y la acumulación de calor permiten un mayor tiempo de funcionamiento y resultados uniformes de acondicionamiento de la superficie
  • La adaptabilidad permite que el abrasivo permanezca en contacto con piezas complejas en el procesamiento robótico
  • El refuerzo y el material de red abierta no tejido proporcionan una flexibilidad superior para el trabajo en detalle, sobre contornos y bordes
  • Elimina las imperfecciones de la superficie, las líneas de molienda, el molino y otras marcas
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"