Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro7 pulg.
- Diámetro total7 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoNo tejido
- AplicaciónMezcla, refinado, desbarbado, molienda
- Método de adjuntoGancho y bucle
- ColorMarrón
- GradoTosca
- Número de stock del fabricante61500107943
- Número de Upc del fabricante00048011178660
- Aplicación del materialMezcla, rectificado ligero, eliminación de líneas de partición, preparación de metal antes de pintar, desbarbado ligero, refinado
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de montajeGancho y bucle
- Número de orificios de vacío0
- UPC_NO00048011178660
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Proporciona un corte adicional y una vida útil más larga que los discos de acondicionamiento de superficies SC y PD para desbarbado y acabado de alta resistencia
- El disco de corte alto y rápido pero adaptable es ideal para el desbarbado de bordes
- La adaptabilidad combinada con un acoplamiento seguro de gancho y bucle proporciona un corte agresivo sin dañar el material base
- La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío, lo que permite acabados uniformes
- El sistema de acoplamiento 3M™ Hookit l ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.