Motion
87456

3M
87456

Scotch-Brite® Limpia la rueda de tronzado y esmerilado de la Strip™
Artículo MI #02636092
No. Fabricante 87456
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
87456

Scotch-Brite® Limpia la rueda de tronzado y esmerilado de la Strip™
Artículo MI #02636092
No. Fabricante 87456
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio central
    0.6250 pulg. | 15.87 mm
  • Diámetro total
    4 pulg.
  • Grosor general
    0.25 pulg.
  • Peso
    0.343 lb
  • Diámetro de la rueda
    4.0000 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Cerámica con forma de precisión
  • Tipo abrasivo
    No tejido
  • Aplicación
    Acondicionamiento de superficies
  • Tipo de archivo adjunto
    Orificio central
  • Tipo de bono
    Resina
  • Color
    Negro
  • Características y beneficios
    • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Diseñado para el amolado pesado, biselado y extracción de soldadura - Se puede utilizar en una variedad de sustratos como acero al carbono y acero inoxidable - Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones robóticas y asistidas por presión - El grano en forma de precisión 3M dura excepcionalmente largo, ayudar a aumentar la productividad - Durabilidad excepcional que prolonga la vida útil de la rueda para un gran valor de rendimiento - Usar con herramientas y accesorios diseñados para ruedas de rectificado central deprimidas - Por seguridad, usar siempre en una herramienta con un protector aprobado, según ANSI B7.1
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    36
  • Compatibilidad de máquinas
    Amoladoras verticales
  • Número de stock del fabricante
    61500161064
  • Número de Upc del fabricante
    00051125874564
  • Material
    Cerámica con forma de precisión
  • RPM Máx.
    15300 rpm
  • Tipo de mineral
    Cerámica con forma de precisión
  • Cantidad del paquete
    20
  • Tipos de productos
    Rueda de esmerilado
  • UPC_NO
    00051125874564
  • Tipo de rueda
    T27

Descripción general

Descripción del fabricante
7100141076 3M CENTRO DEPRIMIDO PLATEADO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para la venta o el uso por parte del consumidor.- Diseñado para el amolado pesado, biselado y extracción de soldadura - Se puede utilizar en una variedad de sustratos como acero al carbono y acero inoxidable - Reduce los cambios y el tiempo de inactividad en aplicaciones robóticas y asistidas por presión - El grano en forma de precisión 3M dura excepcionalmente largo, ayudar a aumentar la productividad - Durabilidad excepcional que prolonga la vida útil de la rueda para un gran valor de rendimiento - Usar con herramientas y accesorios diseñados para ruedas de rectificado central deprimidas - Por seguridad, usar siempre en una herramienta con un protector aprobado, según ANSI B7.1