Motion
06548 CINTA ADHESIVA ESCOCESA 2308 BRONCEADO 48 MM X 55M

3M
06548 SCOTCH MASKING TAPE 2308 TAN 48 MM X 55M

3M™ Cinta de enmascarar 2308, bronceado, 48 mm x 55 m, 5.3 mil, 24 por caja
Artículo MI #02636158
No. Fabricante 06548 SCOTCH MASKING TAPE 2308 TAN 48 MM X 55M
Precio20.04 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06548 SCOTCH MASKING TAPE 2308 TAN 48 MM X 55M

3M™ Cinta de enmascarar 2308, bronceado, 48 mm x 55 m, 5.3 mil, 24 por caja
Artículo MI #02636158
No. Fabricante 06548 SCOTCH MASKING TAPE 2308 TAN 48 MM X 55M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio20.04 USD/l

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Grosor
    5.3 mil
  • Peso
    0.754 lb
  • Ancho
    1.88 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    35 oz/pulg.
  • Material adhesivo
    Goma
  • Material de apoyo
    Papel de crepé
  • Eliminación limpia
    No calificado
  • Color
    Beige
  • Número de stock del fabricante
    70006281458
  • Número de Upc del fabricante
    00051131065482
  • Material
    Papel de crepé
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +250 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    60 °F
  • Serie
    2308
  • Forma
    Rollo
  • Estándares cumplidos
    ASM-T
  • Tipo
    Cinta de enmascarar
  • UPC_NO
    00051131065482

Descripción general

Descripción del fabricante
06548 CINTA ADHESIVA ESCOCESA PARA ENMASCARAR 2308
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El adhesivo de caucho natural se adhiere al instante
  • Buena capacidad de sujeción que resiste el levantamiento o el rizado
  • El soporte de papel crepé ayuda a mantener la forma y la adhesión alrededor de las esquinas
  • Fácil de rasgar y dispensa uniformemente para una aplicación sencilla
  • Buena retención de pintura que resiste el sangrado
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"