Motion
76703 RESPIRADOR REUTILIZABLE DE MASCARILLA COMPLETA 6900DIN GRANDE

3M
76703 FULL FACEPIECE REUSABLE RESPIRATOR 6900DIN LARGE

3M™ Respirador reutilizable de cara completa 6900DIN Grande 4 EA/caja
Artículo MI #02637435
No. Fabricante 76703 FULL FACEPIECE REUSABLE RESPIRATOR 6900DIN LARGE
Precio588.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
76703 FULL FACEPIECE REUSABLE RESPIRATOR 6900DIN LARGE

3M™ Respirador reutilizable de cara completa 6900DIN Grande 4 EA/caja
Artículo MI #02637435
No. Fabricante 76703 FULL FACEPIECE REUSABLE RESPIRATOR 6900DIN LARGE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio588.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Grande

Detalles

  • Tipo de conexión
    DIN, roscado
  • Material de la máscara
    Silicona, elastómero termoplástico
  • Tipo de filtro
    Filtro no incluido
  • Número de Upc del fabricante
    50051138767032
  • Comp. sar. papá
    PAPR Y SAR
  • Serie
    6000
  • Estándares cumplidos
    EA-C-1704, MIL-C-51560, Aprobado por NIOSH
  • Suspensión
    4-Point
  • Tipo
    Cara completa
  • UPC_NO
    50051138767032

Descripción general

Descripción del fabricante
76703 RESPIRADOR REUTILIZABLE CON MASCARILLA COMPLETA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La lente grande proporciona un amplio campo de visión para una excelente visibilidad
  • Diseño ligero y bien equilibrado y sellado frontal de silicona para mayor comodidad, durabilidad y facilidad de limpieza
  • Disponible en modos de respirador purificador de aire, aire suministrado y aire purificador motorizado
  • El adaptador central dirige la respiración exhalada hacia abajo
  • La válvula 3M Cool Flow de la válvula facilita la respiración para proporcionar comodidad fresca y seca
  • Usar con los filtros de partículas 3M™ de las series 2000, 2200, 7000 o 5000 para filtrar ciertas partículas
  • Usar con cartuchos de gas/vapor de la serie 3M 6000 para ayudar a filtrar una amplia gama de gases y vapores
  • Usar con cartuchos combinados de la serie 3M 6000 para ayudar a filtrar partículas además de gases y vapores
  • Compatible con los sistemas de aire alimentados por 3M™ TR-600 y TR-800 y los sistemas de aire suministrados por Dual Airline contra una variedad de gases, vapores y riesgos de partículas
  • Solo para uso en el lugar de trabajo/ocupacional