Motion
436.1XRL-3

L S STARRETT
436.1XRL-3

Micómetro exterior, rango: 2" a 3", tipo de medición: mecánico, tipo de dedal: tope de trinquete, metal duro
Artículo MI #02643989
No. Fabricante 436.1XRL-3
Precio578.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

L S STARRETT
436.1XRL-3

Micómetro exterior, rango: 2" a 3", tipo de medición: mecánico, tipo de dedal: tope de trinquete, metal duro
Artículo MI #02643989
No. Fabricante 436.1XRL-3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio578.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Graduación
    0.001 pulg.

Detalles

  • Precisión
    ±0.0001 pulg.
  • Salida de datos
    Ninguna
  • Contador digital
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Incluye
    Tuerca de bloqueo estriada tipo anillo
  • Número de catálogo del fabricante
    68011
  • Página de producto del fabricante
  • Medición máxima
    3 pulg.
  • Tipo de medición
    Mecánica
  • Medición del material facial
    Metal duro
  • Medición mínima
    2 pulg.
  • Tipo de dedal
    Tope de trinquete

Descripción general

Descripción del fabricante
436.1XRL-3
  • Acabado cromado satinado, sin deslumbramiento, resistente al óxido
  • Diseño de manga avanzado con líneas escalonadas y figuras distintivas para una legibilidad precisa y fácil