Motion
S551Z-7
Juego de destornilladores - Estilo de punta: Phillips, ranurado, mango ergonómico, resistente a la corrosión, juego de 7 piezas
Artículo MI #02646630
No. Fabricante S551Z-7
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Juego de destornilladores - Estilo de punta: Phillips, ranurado, mango ergonómico, resistente a la corrosión, juego de 7 piezas
Artículo MI #02646630
No. Fabricante S551Z-7
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de boquilla
    #0 (Phillips), #00 (Phillips), #1 (Phillips), 1.5 (ranura) mm, 2 (ranura) mm, 2.5 (ranura) mm, 3 (ranura) mm
  • Peso
    0.50 lb

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado
  • Estilo de mango
    Ergonómico
  • Incluye
    Caso
  • Número de catálogo del fabricante
    67203
  • Página de producto del fabricante
  • Sin chispas
    Sin chispas
  • Número de destornilladores
    7
  • Estilo de boquilla
    Phillips, ranurado

Descripción general

Descripción del fabricante
S551Z-7