Motion
HPVA-76-1
Seguidor de leva con ranura en V - 110 mm de diámetro del rodillo, 46 mm de ancho del rodillo, 76 mm de diámetro del punto, abierto
Artículo MI #02646764
No. Fabricante HPVA-76-1
Precio395.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con ranura en V - 110 mm de diámetro del rodillo, 46 mm de ancho del rodillo, 76 mm de diámetro del punto, abierto
Artículo MI #02646764
No. Fabricante HPVA-76-1
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
Precio395.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de ranura
    90 °
  • Punto Diámetro  
    76 mm
  • Rodillo Diámetro  
    110 mm
  • Rodillo Ancho  
    46 mm
  • Peso
    4.87 lb
  • Anchura al centro de ranura
    23 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    63480 N
  • Capacidad de carga estática radial
    88960 N
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    622424962551

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREDOR DE CARGA HPVA-76