Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla18.0000 pulg. | 457 mm
- Anchura de la cuchilla1-3/8 pulg., 34.90 mm
- Longitud total18.0000 pulg.
Detalles
- Tipo de cincelPlano
- Código de armonización8207.90.4500
- Número de Upc del fabricante15451784768
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guía técnica de motores neumáticos de ChicagoGuía técnica de motores neumáticos de Chicago
Ver la documentación
Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42Pinzas y martillos de remaches neumáticos Chicago serie CP42
Ver la documentación
Catálogo de motores neumáticos Chicago PneumaticLos motores neumáticos son una solución ideal para una variedad de aplicaciones, incluso en áreas extremadamente diferentes como ingeniería mecánica, industria automotriz, industria de empaques, papel o impresión, industria petroquímica, equipos agrícolas, industria de alimentos y bebidas y muchas más aplicaciones.
Ver la documentación