Motion
Disolvente penetrante suelto Knock'er 13oz

CRC INDUSTRIES
Knock'er Loose Penetrating Solvent 13oz

Disolvente penetrante CRC - 13 oz, aerosol, color: rojo
Artículo MI #02660007
No. Fabricante Knock'er Loose Penetrating Solvent 13oz
Precio18.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC INDUSTRIES
Knock'er Loose Penetrating Solvent 13oz

Disolvente penetrante CRC - 13 oz, aerosol, color: rojo
Artículo MI #02660007
No. Fabricante Knock'er Loose Penetrating Solvent 13oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    311°F
  • Tamaño del contenedor
    13 oz
  • Punto de congelación
    -121°F
  • Altura
    7.75 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Peso neto
    13 oz.
  • Gravedad específica
    0.86
  • Contenido de VOC
    98.36
  • Peso
    1 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Tuercas y pernos, pasadores, tornillos, casquillos, clips, bisagras, cierres a presión, lengüetas, tapas, cierres, arandelas y mecanismos deslizantes.
  • Tipo de base
    Petróleo
  • Certificación
    NSF H2
  • Color
    Rojo
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Características y beneficios
    • NSF H2 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral • Residuos lubricantes que evitan la corrosión • Fórmula baja en COV • Afloja las piezas oxidadas, corroídas y congeladas
  • Tipo de película
    Delgada, no seca
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    147 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    078254030203
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Calificación NSF
    H2 Grado alimentario
  • Caja fuerte de plástico
    No
  • Propulsor
    Dióxido de carbono
  • Regulaciones
    Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.20, Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.33
  • Método de extracción
    Retire con destilados de petróleo.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Piña agradable
  • Serie
    Calentador suelto
  • Estándares cumplidos
    RoHS, registro NSF n.o 132079
  • Tipo
    Disolvente penetrante
  • UPC_NO
    078254030203

Descripción general

Descripción del fabricante
03020 DISOLVENTE PENETRANTE AER16OZ 13OZWT
  • NSF H2 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral
  • Los residuos lubricantes evitan la corrosión
  • Fórmula baja en COV
  • Afloja las piezas oxidadas, corroídas y congeladas