Motion
VQC2500N-5
VÁLVULA, SGL SOL, ENCHUFABLE *LQA
Artículo MI #02668368
No. Fabricante VQC2500N-5
Precio113.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
VÁLVULA, SGL SOL, ENCHUFABLE *LQA
Artículo MI #02668368
No. Fabricante VQC2500N-5
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
Precio113.47 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • Material del cuerpo
    Zinc
  • País de origen
    EE. UU.
  • Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv
    0.46 (A, B a R1, R2) Cv, 0.57 (P a A, B) Cv
  • Presión máxima de funcionamiento
    0.7 Mpa2
  • Número de solenoides
    Doble
  • Rango de presión de funcionamiento
    De +0.1 a +0.7 MPa
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +50 °C
  • Tiempo de respuesta
    ≤38 ms
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VQC
  • Conducto de voltaje permitido del solenoide
    ±10 %
  • Aislamiento de la bobina del solenoide
    Clase B
  • Consumo de energía del solenoide
    0.4 W
  • Corriente de suministro del solenoide
    17 mA
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Estándares cumplidos
    JIS B 8375-1981

Descripción general

Descripción del fabricante
VÁLVULA VQC2500N-5 , SGL SOL, ENCHUFABLE

También puede gustarle

Los clientes también compraron