Motion
24751-6301

GARLOCK KLOZURE
24751-6301

Sello de aceite - Sólido, 13.250 pulg. de diámetro del eje, 14.750 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho total, diseño modelo 59G1 , material de reborde ES Mill-Right
Artículo MI #02673874
No. Fabricante 24751-6301
Precio1,978.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK KLOZURE
24751-6301

Sello de aceite - Sólido, 13.250 pulg. de diámetro del eje, 14.750 pulg. de diámetro exterior, 0.750 pulg. de ancho total, diseño modelo 59G1 , material de reborde ES Mill-Right
Artículo MI #02673874
No. Fabricante 24751-6301
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
Su precio$1,978.93/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    14.750 pulg.
  • Ancho general
    0.750 pulg.
  • Diámetro del eje
    13.250 pulg.
  • Peso
    3.73 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de diseño
    Modelo 59G1
  • Código de armonización
    8487900040
  • Material labial
    Fresadora derecha ES
  • Tipo de labio
    Labio doble, labio exclusor GYLON
  • Número de catálogo del fabricante
    24751-6301
  • Número de Upc del fabricante
    717744564551
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Candado
  • Material
    MILL-RIGHT® ES - Nitrilo hidrogenado
  • Presión máxima
    7 psi
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    2,500 pies/min
  • Temperatura máxima
    300 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Tolerancia de desalineación
    0.010 pulg. a 2,500 pies/min
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    300 °F
  • Tipo de sello
    Sello de aceite
  • Serie
    Modelo 59G1
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Material del resorte
    302SS
  • Aplicación típica
    Aplicaciones de servicio severo, aplicaciones rotativas o recíprocas, sello de calzo de rodamiento, sello de rodillo de trabajo, industria de metales primarios, industria del acero, industria del aluminio, industria de pulpa y papel, otras aplicaciones industriales

Descripción general

Descripción del fabricante
59G1X6301 MM-DERECHA ES CRS 13.250"ID
  • Labio de exclusión GYLON® para condiciones externas no lubricadas o condiciones externas corrosivas.