Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla6 pulg.
- Longitud250 mm
- Longitud total150 mm
- Dientes por pulgada32
Detalles
- Material de la hojaMetal
- Hoja(s) incluidasMetal de 6" (32 TPI)
- Almacenamiento de cuchillas integradoAlmacenamiento no integrado
- ColorNaranja
- Material del bastidorAcero galvanizado
- Estilo de marcoServicio estándar
- Estilo de mangoAgarre cómodo, fibra de vidrio
- Tipos de productosSierra de hackeo pequeña
- Ajustabilidad de la tensiónTensión ajustable
Descripción general
- Relleno de cromo y equipado con un mango de fibra de vidrio para ofrecer un agarre cómodo y cómodo
- Tornillo de tensión de hoja práctico y sencillo
- 24 TPI
- Hoja incluida