Motion
SMRR7600TSJ
Sensor fotoeléctrico serie SpaceMaster to SM 7000 —Conexión: 4 pines, enchufe M12
Artículo MI #02684328
No. Fabricante SMRR7600TSJ
Precio333.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sensor fotoeléctrico serie SpaceMaster to SM 7000 —Conexión: 4 pines, enchufe M12
Artículo MI #02684328
No. Fabricante SMRR7600TSJ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$333.49/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Características y beneficios
    • Incluye un transmisor autónomo SMT y un receptor SMR para usar en modo de haz pasante, un SMP para proximidad difusa, SMRR para retrorreflejos y un SMPF para usar con cables de fibra óptica • Ajuste de sensibilidad mediante potenciómetro integral con conexión de cable o enchufe • La entrada de control en el SMT está diseñada para deshabilitar o habilitar temporalmente la potencia de transmisión para propósitos de prueba o para aplicaciones de multiplexación • Serie completa protegida contra polaridad inversa de fuentes de alimentación, control de señales de entrada y salida • La salida está protegida contra cortocircuitos y cargas inductivas • Ajuste de sensibilidad mediante potenciómetro • Función de luz u oscuridad seleccionable por interruptor • Indicadores de potencia y salida • Alta tolerancia a entornos hostiles • Tensión de alimentación de CC de 10V a 30V • Entrada de prueba • Velocidad máxima de ciclo de los receptores: 250 Hz • Función de conmutación: NPN/PNP • Modo de salida: NO/NC (normalmente abierto/normalmente cerrado)Modo de funcionamiento y rango de detección máximo: • Haz pasante: 0 M a 20 M• Proximidad difusa: De 0 cm a 50 cm• Retrorreflectante: 0 M a 3 M• Fibra: Depende de la fibra óptica
  • Tipo de producto
    Sensores fotoeléctricos

Descripción general

Descripción del fabricante
SMRR7600TSJ
  • Incluye un transmisor autónomo SMT y un receptor SMR para usar en modo de haz pasante, un SMP para proximidad difusa, SMRR para retrorreflectante y un SMPF para usar con cables de fibra óptica
  • Ajuste de sensibilidad mediante potenciómetro integral con conexión de cable o enchufe
  • La entrada de control en el SMT está diseñada para ser utilizada para deshabilitar o habilitar la potencia de transmisión temporalmente para propósitos de prueba o para aplicaciones de multiplexación
  • Serie completa protegida contra polaridad inversa de fuentes de alimentación, señales de entrada y salida de control
  • La salida está protegida contra cortocircuitos y cargas inductivas
  • Ajuste de sensibilidad mediante potenciómetro
  • Función de luz u oscuridad seleccionable por interruptor
  • Indicadores de potencia y salida
  • Alta tolerancia a entornos hostiles
  • Tensión de alimentación de CC de 10V a 30V
  • Entrada de prueba
  • Velocidad de ciclo máx. de los receptores: 250 Hz
  • Función de conmutación: NPN/PNP
  • Modo de salida: NO/NC (normalmente abierto/normalmente cerrado)Modo de funcionamiento y rango de detección máximo:
  • Viga pasante: 0 M a 20 M
  • Proximidad difusa: de 0 cm a 50 cm
  • Retroreflectante: 0 M a 3 M
  • Fibra: Depende de la fibra óptica