Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable9 pies
- Diámetro18 pulg.
- Profundidad general21-1/2 pulg.
- Altura total21 pulg.
- Ancho general16 pulg.
Detalles
- Amperaje1.3 A, 1.52 A, 1 A
- Material de la hojaAcero
- Material de protecciónAcero
- Caballos de fuerza1/6 CV
- Flujo de aire máximo3190 cfm
- Tipo de montajeTecho, viga en I, pedestal, pared
- Número de velocidades3
- OscilanteNo oscilante
- Nivel de sonido49/67 dB(a)
- Velocidad1100 rpm, 1300 rpm, 1500 rpm
- Estándares cumplidosETL, OSHA
- Voltaje120 V