Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Acoplamiento Longitud1.3190 pulg.
- Longitud hasta Agujero0.7870 pulg.
- Exterior Diámetro80 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM8
- Peso1.50 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante69790498294
- Número de Upc del fabricante697904982947
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido1743 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo8
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Par de apriete del tornillo26 pies-libras
- Serie1350
- UPC_NO697904982947
Descripción general
- Par alto
- Concentricidad excepcional
- Autocentrado
- La posición del cubo axial puede moverse durante la fijación