Motion
SLD 1450 MM 50X80

LOVEJOY INC
SLD 1450 MM 50X80

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Orificio de 50 mm, 80 mm OD, 1.3190 in Longitud, Acero
Artículo MI #02686921
No. Fabricante SLD 1450 MM 50X80
Precio214.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
SLD 1450 MM 50X80

Acoplamiento rígido de bloqueo sin llave - Orificio de 50 mm, 80 mm OD, 1.3190 in Longitud, Acero
Artículo MI #02686921
No. Fabricante SLD 1450 MM 50X80
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
Su precio$214.31/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    1.3190 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    0.7870 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M8
  • Peso
    1.65 lb

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    69790498371
  • Número de Upc del fabricante
    697904983715
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    1392 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Par de apriete del tornillo
    29 pies-libras
  • Serie
    1450
  • UPC_NO
    697904983715

Descripción general

Descripción del fabricante
SLD-1450-MM-50X80
  • Par alto
  • Concentricidad excepcional
  • Autocentrado
  • Posición del cubo axial fija durante la fijación