Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro100 mm
- Acoplamiento Longitud1.7320 pulg.
- Longitud hasta Agujero1.0240 pulg.
- Exterior Diámetro145 mm
- Tamaño de la rosca del tornilloM12
- Peso6.61 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante69790498381
- Número de Upc del fabricante697904983814
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido6786 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo8
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Par de apriete del tornillo102 pies-libras
- Serie1450
Descripción general
- Par alto
- Concentricidad excepcional
- Autocentrado
- Posición del cubo axial fija durante la fijación