Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.9375 pulg.
- Acoplamiento Longitud1.3190 pulg.
- Longitud hasta Agujero0.7870 pulg.
- Exterior Diámetro3.1500 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornilloM8
- Peso1.66 lb
Detalles
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante69790498405
- Número de Upc del fabricante697904984057
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido1442 pies-libras
- Número de tornillos de bloqueo8
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
- Par de apriete del tornillo29 pies-libras
- Serie1450
- UPC_NO697904984057
Descripción general
- Par alto
- Concentricidad excepcional
- Autocentrado
- Posición del cubo axial fija durante la fijación