Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.5000 pulg.
- Exterior Diámetro2.0625 pulg.
- En general Ancho1.2500 pulg.
- Clasificación de precisiónRBEC-1
- Peso0.39 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreSellado
- Anillo interior compatibleMI 19
- País de origenMéxico
- Capacidad de carga dinámica10300 lbf
- BridasSin brida
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja 5452430500 tiene un diámetro de orificio de 1.5000 pulgadas, un diámetro exterior de 2.0625 pulgadas, un ancho total de 1.2500 pulgadas, un tipo de cierre sellado y un peso de 0.39 libras, lo que lo hace adecuado para equipos protegidos.
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Número de catálogo del fabricanteMR 24 SS A GRANEL
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166127589
- Material52100 Acero de cojinete
- RPM Máx.2500 rpm
- Tipo de cojinete de agujaRodillo de aguja de carrera mecanizado sin cojinetes de anillo interior
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-20 a 250 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial10300 lbf
- Capacidad de carga estática radial15500 lbf
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Material del selloLabio de goma
- SerieCojinete del Cagerol
- Estándares cumplidosABMA, ISO
- Capacidad de carga estática15500 lbf
- UPC_NO726166127589
Descripción general
- Cojinete de aguja de carrera mecanizado
- Elementos de enrollado de aguja retenidos (envasados)
- Ranura de lubricación anular
- Sellos dobles con tapa de goma y ambos labios hacia adentro
- Embalaje a granel