Motion
HPCA-100
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 100 mm, calibre de 30 mm, ancho del rodillo de 73 mm, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #02692650
No. Fabricante HPCA-100
Precio470.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 100 mm, calibre de 30 mm, ancho del rodillo de 73 mm, sellado, material de acero inoxidable
Artículo MI #02692650
No. Fabricante HPCA-100
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
Precio470.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Rodillo Diámetro  
    100 mm
  • Rodillo Ancho  
    73 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado, zinc
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +225 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    78240 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    120990 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    622424961103

Descripción general

Descripción del fabricante
EJECUTOR DE CARGA HPCA-100

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"