Motion
MICRÓFONO 56038 HOOKIT TIPO PELÍCULA DE MICROACABADO D DISCO 268L  3"X7/8"30

3M
56038 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D DISC 268L 3"X7/8"30 MIC

Disco de lijado con recubrimiento Hookit- 3 pulg. de diámetro del disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película, grano de 30 μm, color verde
Artículo MI #02701125
No. Fabricante 56038 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D DISC 268L 3"X7/8"30 MIC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
56038 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D DISC 268L 3"X7/8"30 MIC

Disco de lijado con recubrimiento Hookit- 3 pulg. de diámetro del disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película, grano de 30 μm, color verde
Artículo MI #02701125
No. Fabricante 56038 HOOKIT MICROFINISHING FILM TYPE D DISC 268L 3"X7/8"30 MIC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Película
  • Color
    Verde
  • Número de grano
    30 μm
  • Número de stock del fabricante
    60070005248
  • Número de Upc del fabricante
    00051111560389
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051111560389

Descripción general

Descripción del fabricante
56038 PELÍCULA DE MICROACABADO HOOKIT TIPO D
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El óxido de aluminio con grado Micron ofrece acabados de precisión de tolerancia estrecha
  • Respaldo de película de poliéster resistente al agua para aplicaciones húmedas o secas
  • Soporte de velcro para una fácil fijación y reutilización de la herramienta
  • Código de colores para facilitar la selección y reducir el riesgo de error
  • Respaldo de película de poliéster de alta resistencia unido con resina para mayor durabilidad