Motion
AXK1100

NTN
AXK1100

Conjunto de rodillo de aguja de empuje y caja - Tipo AXK
Artículo MI #02702463
No. Fabricante AXK1100
Precio7.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
AXK1100

Conjunto de rodillo de aguja de empuje y caja - Tipo AXK
Artículo MI #02702463
No. Fabricante AXK1100
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
Su precio$7.71/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.3937 pulg.
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Exterior Diámetro  
    0.9449 pulg.
  • En general Ancho  
    0.0787 pulg.
  • Peso
    0.007 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Arandela compatible
    AS1100
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359022902
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    14000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2060 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5700 lbf
  • Serie
    AXK11
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula
  • UPC_NO
    4547359022902

Descripción general

Descripción del fabricante
AXK1100 RODILLO DE AGUJA BRG
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
Los clientes también compraron