Motion
ARS207-104N

NTN
ARS207-104N

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. D.E., 1.3780 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02702466
No. Fabricante ARS207-104N
Precio93.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ARS207-104N

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1-1/4 pulg. Diámetro del orificio, 2.8346 pulg. D.E., 1.3780 pulg. Ancho, Rendimiento estándar, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #02702466
No. Fabricante ARS207-104N
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
Precio93.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Radio de filete
    0.0590 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    1.3780 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    0.7480 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.8346 pulg.
  • Ancho general
    1.3780 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.983 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359019100
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3450 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Serie
    ARS
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359019100

Descripción general

Descripción del fabricante
ARS207-104N BRG