Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro70 mm
- Ancho del anillo exterior35 mm
- Exterior Diámetro150 mm
- En general Ancho35 mm
- Clasificación de precisiónP4
- Peso5.89 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl 6314 TBR12 P4 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un orificio de 70 mm, orificio recto, diseño abierto, 150 mm de diámetro exterior y 35 mm de ancho, adecuado para diversas aplicaciones.
- Número de catálogo del fabricante6314 TBR12 P4
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO747023060818